品番 : EA508KD-59
品名 : φ 63x173mm 小物ケース(5段)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | DK-63 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ63×173mm(5個連結) φ63×45mm(5個連結の1個) |
内寸 | φ51×30mm(5個連結の1個) |
| 材質 | コポリマー | 入数 | 1個(5個連結タイプ) |
| フタ、本体共に、握りやすい形状です。 | |||
| 小物類を細かく収納できます。 | |||
| 上蓋1枚付 | |||
| ケースの上下にねじ切りしてあるので、連結して収納できる小物ケース(連結部は上蓋不要) | |||
| 上蓋(EA508KD-59F)を使用することで、個別の収納も可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
295 円(税抜)/ 325 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 119 (2026/08/28 02:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1543ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508KD-58 φ 48x148mm 小物ケース(5段) |
| EA508KD-59 φ 63x173mm 小物ケース(5段) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA508KD-59F : [EA508KD-59用] フタ |
ウェブカタログ画像
拡大
