品番 : EA508KD-63
品名 : 234x195x40mm パーツケース(両開き式)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | SPW-2310 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:234×195×40(H)mm 内寸:224×161×33(H)mm |
仕切板 | 6枚付 |
| 材質 | 耐衝撃性コーポリマー | ||
| 仕切板取外し可能 | |||
| 上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様 | |||
| 5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現 | |||
| 蓋は取り外すことが可能(省スペース設計) | |||
| ワンバックルでクイックオープン | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
975 円(税抜)/ 1,073 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/09/18 09:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1545ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508KD-61 200x153x40mm パーツケース(両開き式) |
| EA508KD-63 234x195x40mm パーツケース(両開き式) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
