品番 : EA508KE-1
品名 : 175x143x32mm/外寸 パーツケース
『Assorter』シリーズパーツケース 仕切り無しタイプ
仕様
| 材質 | ポリプロピレン | サイズ(mm) | 外寸:175×143×32(H) 内寸:160×110×27(H) |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約100g | ||
| 丈夫で使いやすいベーシックな『Assorter』シリーズパーツケース | |||
| 仕切り無しタイプ | |||
| フタは開閉がスムーズなスライドラッチ式 | |||
| 別売アクセサリーのパーツトレーで内容物に合わせたカスタマイズも可能(別売品番:EA661AC-61~-63) | |||
| 半透明蓋で中身が分かりやすい。 | |||
| Assorterシリーズで積み重ね可能 | |||
| ●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
815 円(税抜)/ 897 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 48 (2026/08/28 02:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1547ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508KE-1 175x143x32mm/外寸 パーツケース |
| EA508KE-2 175x143x32mm/外寸 パーツケース |
| EA508KE-3 175x143x32mm/外寸 パーツケース |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA661AC-61 : 79x109x24mm パーツケース小皿(4個) |
| オプション | EA661AC-62 : 79x109x24mm パーツケース小皿(4個) |
| オプション | EA661AC-63 : 79x109x24mm パーツケース小皿(4個) |
