詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508KE-9

品名 : 338x260x57mm/外寸 パーツケース

『Assorter』シリーズパーツケース 固定仕切り付タイプ

仕様

材質 ポリプロピレン サイズ 外寸:338×260×57(H)mm
重量 約750g 仕切り 32(仕切り板:取外し不可)
丈夫で使いやすいベーシックな『Assorter』シリーズパーツケース
固定仕切り付タイプ
フタは開閉がスムーズなスライドラッチ式
半透明蓋で中身が分かりやすい。
ケース内で小物がバラバラにならないように蓋に溝がついています
Assorterシリーズで積み重ね可能
●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
追加説明
カタログ価格

2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 227

(2026/11/09 01:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1547ページ
バリエーション一覧
EA508KE-8 338x260x57mm/外寸 パーツケース
EA508KE-9 338x260x57mm/外寸 パーツケース
ウェブカタログ画像
  • Assorterシリーズで積み重ね可能
  • フタは開閉がスムーズなスライドラッチ式
  • Assorterシリーズパーツケースの特長
  • 蓋の内側のU字型凸により、輸送中でも内容物の位置が固定されます。
  • 外寸:338×260×57(H)mm

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top