品番 : EA508KG-13
品名 : 285x278x73mm パーツケース(トレー2列3段)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | UC-6W |
|---|---|---|---|
| サイズ | 285×73×278(H)mm | 付属トレーサイズ | 外寸:137×81×70(H)mm 内寸:130×55×63(H)mm |
| トレー | 6個 | 材質 | ポリプロピレン |
| ベルトに装着して長さ125mmのネジや釘を携帯できるウエストケース(EA508KG-6)を6個収納できるユニットケースです。 | |||
| 種類の多いねじ・釘類を分類収納でき、必要なものを検索しやすくなっています。 | |||
| 移動中のぐらつき・はずれを防止するストッパー付き | |||
| ウエストケースをはめたまま地面に置いた状態でもウエストケースを外さず内容物が取り出せます。 | |||
| 着脱可能なトレーはウエストケースとしてベルト等へ個別に装着できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/09/17 21:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1546ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA508KG-6 : 137x 81x70mm 小物ケース |
ウェブカタログ画像
拡大
