詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508KG-6

品名 : 137x 81x70mm 小物ケース

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 WC-135
サイズ 外寸:137×81×70(H)mm
内寸:130×55×63(H)mm
重量 69.7g
材質 ポリプロピレン
長さ125mmのねじや釘を携帯できるウエイトケース
ベルトに装着して使用することができます。
フタを開けたまま作業できる外開き式です。
パーツケース(EA508KG-13)に取り付け可能です。
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
追加説明
カタログ価格

360 (税抜)/ 396 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 63

(2026/08/28 03:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1546ページ
ウェブカタログ画像
  • ベルトに装着して使用することができます
  • 外寸:137(W)×81(D)×70(H)mm\n内寸:130(W)×55(D)×63(H)mm
  • プラスチックの耐薬品性

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top