詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508MA-11

品名 : 50x 70x 18mm 小物ケース(S)

仕様

メーカー 明邦化学工業(MEIHO) 商品名 プチケースS
サイズ(mm) 外寸:50×70×18(H)
内寸(1部屋当たり):29×20×16(H)
材質 ポリプロピレン
収納数 4
ナンバーシール付
ジョイント構造により、レイアウト自由自在
追加説明
カタログ価格

150 円(税抜)/ 165 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 242

(2026/11/14 20:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1543ページ
バリエーション一覧
EA508MA-11 50x 70x 18mm 小物ケース(S)
EA508MA-12 50x 70x 18mm 小物ケース(M)
EA508MA-13 50x 70x 18mm 小物ケース(MIX)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:50(W)×70(D)×18(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top