品番 : EA508MA-14
品名 : 91x 64x 17mm 小物ケース
仕様
| メーカー | 明邦化学工業(MEIHO) | 商品名 | FB-12 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 外寸:91×64×17(H) 内寸(大):59×50×14(H) 内寸(小):25×16×14(H) |
材質 | ポリプロピレン |
| 収納数 | 4 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
120 円(税抜)/ 132 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 60 (2026/03/21 07:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1543ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA508MD-61 : 180x105x 84mm ハンディーボックス(仕切板付) |
| 本体 | EA508MD-62 : 241x112x 90mm ハンディーボックス(仕切板付) |
ウェブカタログ画像
拡大
