詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508MD-62

品名 : 241x112x 90mm ハンディーボックス(仕切板付)

仕様

メーカー 明邦化学工業(MEIHO) 商品名 ミリオンボックスMS
サイズ(W×D×H)mm 内寸:232×97×56(蓋底77)
外寸:241×112×90
材質 本体・仕切板・ハンドル:ポリプロピレン
止具:耐衝撃性コーポリマー
重量(g) 177
取り外し可能な仕切板1枚付
インデックスシール付
EA508MA-14・-22A・-23A・EA508MD-73が収納可能
※収納可能なケースは下記のその他関連商品をご覧ください。
追加説明
カタログ価格

530 (税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/06/14 00:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1551ページ
バリエーション一覧
EA508MD-61 180x105x 84mm ハンディーボックス(仕切板付)
EA508MD-62 241x112x 90mm ハンディーボックス(仕切板付)
ウェブカタログ画像
  • 内寸:232(W)×97(D)×77(H)mm\n外寸:241(W)×112(D)×90(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top