品番 : EA508MA-23A
品名 : 8連 小物箱(ふた付)
仕様
| メーカー | 明邦化学工業(MEIHO) | 商品名 | FB-8 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | サイズ | 外寸:87×64×13(H)mm 内寸:15×23×10(H)mm(1部屋当たり) |
| 重量 | 20g | ||
| 8つの収納スペース | |||
| ナンバーシール付 | |||
| ●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
145 円(税抜)/ 160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 376 (2026/03/21 07:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1543ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA508MD-61 : 180x105x 84mm ハンディーボックス(仕切板付) |
| 本体 | EA508MD-62 : 241x112x 90mm ハンディーボックス(仕切板付) |
