品番 : EA508MA-31C
品名 : 57x30x12mm 小物箱
仕様
| メーカー | 明邦化学工業(MEIHO) | 商品名 | MC-50 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:57×30×12(H)mm 内寸:50×25×9(H)mm |
材質 | ポリプロピレン |
| 入数 | 1個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
45 円(税抜)/ 50 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 224 (2026/11/09 01:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1542ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508MA-31C 57x30x12mm 小物箱 |
| EA508MA-31D 57x30x12mm 小物箱(40個) |
ウェブカタログ画像
拡大
