品番 : EA508MA-35C
品名 : 112x80x32mm 小物箱
仕様
| メーカー | 明邦化学工業(MEIHO) | 商品名 | MC-150 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:112×80×深さ32mm 内寸:102×68×深さ20(蓋底26)mm |
材質 | ポリプロピレン |
| 入数 | 1個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
130 円(税抜)/ 143 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/09 01:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1542ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508MA-35C 112x80x32mm 小物箱 |
| EA508MA-35D 112x80x32mm 小物箱(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
