品番 : EA508MA-36C
品名 : 123x90x36mm 小物箱
仕様
| メーカー | 明邦化学工業(MEIHO) | 商品名 | MC-160 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:123×90×深さ36mm 内寸:112×79×深さ23(蓋底30)mm |
材質 | ポリプロピレン |
| 入数 | 1個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
150 円(税抜)/ 165 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/08/12 22:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1542ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508MA-36C 123x90x36mm 小物箱 |
| EA508MA-36D 123x90x36mm 小物箱(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
