品番 : EA508MD-19
品名 : 161x 91x31mm パーツケース
仕様
| メーカー | 明邦化学工業(MEIHO) | 商品名 | ジミーケース M |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:161×91×31(H)mm 内寸:153×76×26(H)mm |
材質 | 本体・蓋:ポリプロピレン 止具:耐衝撃性コーポリマー |
| 仕切板のないフリータイプ | |||
| エッジ部にR加工を施しているのでスムーズに蓋の開閉が可能 | |||
| ●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 97 (2026/08/12 22:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1543ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508MD-17 161x 91x31mm パーツケース |
| EA508MD-18 161x 91x31mm パーツケース |
| EA508MD-19 161x 91x31mm パーツケース |
ウェブカタログ画像
拡大
