品番 : EA508MD-23
品名 : 214x118x45mm パーツケース
仕様
| メーカー | 明邦化学工業(MEIHO) | 商品名 | トムケース LL |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:214×118×45(H)mm 内寸:206×104×41(H)mm |
材質 | 本体・蓋:ポリプロピレン 止具:耐衝撃性コーポリマー |
| 固定仕切板3枚 | |||
| 可動仕切板6枚 | |||
| ●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
325 円(税抜)/ 358 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/10/03 02:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1543ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508MD-22 214x118x45mm パーツケース |
| EA508MD-23 214x118x45mm パーツケース |
| EA508MD-24 214x118x45mm パーツケース |
