詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508MD-29

品名 : 629x129x50mm パーツケース

仕様

メーカー 明邦化学工業(MEIHO) 商品名 ロングケース620
サイズ(mm) 外寸:629×129×50(H)
内寸:620×120×45(H)
材質 ポリプロピレン
重量 560g
可変仕切板3枚付き
仕切板を外して長物も収納できます。
620・465・320・175mmの使い分けが可能です。
持ち運びに便利な取手付
追加説明
カタログ価格

880 円(税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/10 03:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0074ページ 1543ページ
バリエーション一覧
EA508MD-28 513x109x44mm パーツケース
EA508MD-29 629x129x50mm パーツケース
ウェブカタログ画像
  • 可変仕切板2枚付き
  • 外寸:629×129×50(H)mm\n内寸:620×120×45(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top