詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508MD-68

品名 : 103x 73x 23mm パーツケース

仕様

メーカー 明邦化学工業(MEIHO) 商品名 トムケースSS
サイズ(mm) 外寸:103×73×23(H)
内寸:95×55×19(H)
材質 本体・蓋:ポリプロピレン
止具:耐衝撃性コーポリマー
仕切板 取外し:6枚
蓋と本体の連結部に傘を立てている為、連結部の破損を極力回避
蓋の天面に若干の段差を設けている為、ケースの変形を極力抑えます。
本体のエッジ部にR加工を施している為、スムーズに蓋の開閉が可能です。
追加説明
カタログ価格

170 円(税抜)/ 187 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/08 16:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1544ページ
バリエーション一覧
EA508MD-68 103x 73x 23mm パーツケース
EA508MD-69 138x 77x 31mm パーツケース
ウェブカタログ画像
  • 外寸:103×73×23(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top