品番 : EA508ME-7
品名 : 255x190x 60mm パーツケース(仕切板4枚)
仕様
| メーカー | 明邦化学工業(MEIHO) | 商品名 | ディープケースD-1200N |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | サイズ(mm) | 外寸:255×190×60(H) 内寸:245×166×55(H) |
| 取外し仕切板 | 4枚 | ||
| 収納物に合わせてカスタマイズが可能。 | |||
| ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 58 (2025/11/03 11:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1596ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508ME-6 255x190x 60mm パーツケース(仕切板無) |
| EA508ME-7 255x190x 60mm パーツケース(仕切板4枚) |
| EA508ME-8 255x190x 60mm パーツケース(仕切板8枚) |
| EA508ME-9 255x190x 60mm パーツケース(中皿付/仕切板4枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
