品番 : EA508MN-1
品名 : 70x 63x13mm パーツケース(2個)
仕様
| メーカー | DEWALT(デウォルト) | 型番 | DT70800-QZ |
|---|---|---|---|
| 材質 | PP/ポリカーボネート | サイズ(mm) | 70×63×13(H) |
| 取外し仕切板 | 1枚 | 重量(g) | 80 |
| 入数 | 2個 | ||
| タフケースの内部に自由なレイアウトで脱着して使える小型ケース | |||
| 別売のEA508MN-6・11・16・21・26の内部に固定できます。 | |||
| ビットの他にネジやボルト類などさまざまな小物の収納にも便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/16 21:52現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1546ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA508MN-26 : 440x332 73mm パーツケース |
| 本体 | EA508MN-16 : 265x178x40mm パーツケース |
| 本体 | EA508MN-11 : 265x186x47mm パーツケースセット |
| 本体 | EA508MN-6 : 154x124 49mm パーツケースセット |
| 本体 | EA508MN-21 : 440x332 73mm パーツケースセット |
ウェブカタログ画像
拡大
