品番 : EA508MN-16
品名 : 265x178x40mm パーツケース
仕様
メーカー | DEWALT(デウォルト) | 型番 | DWAN2190 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 265×178×40(H) | 重量(g) | 340 |
仕切板(枚)取外し | 6 | 仕切板(枚)固定 | 1 |
材質 | PP/ポリカーボネート | ||
柔軟な整理整頓と安全な収納 | |||
取り外し可能な6つの仕切りがあり、自由に整理できます。 | |||
丈夫なラッチで複数のセットを連結して積み重ねることが可能 | |||
アクセサリーを簡単に取り外せるブラケットを採用 | |||
ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能 | |||
別売のEA508MN-1をケース内に固定して使用できます。 | |||
別売のEA508MN-6のパーツケースをフタに連結できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/10/19 08:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1597ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA508MN-26 : 440x332 73mm パーツケース |
関連商品 | EA508MN-21 : 440x332 73mm パーツケースセット |
オプション | EA508MN-1 : 70x 63x13mm パーツケース(2個) |
関連商品 | EA508MN-6 : 154x124 49mm パーツケースセット |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)