品番 : EA508S-1
品名 : 8L バケツ(目盛り付/ステンレス製)
仕様
| 容量 | 8L | サイズ(mm) | φ260×210(H) |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ふた無 | 板厚(mm) | 0.7 |
| 材質 | ステンレス(18-8) | 取手 | ワイヤーバネ |
| 重量 | 1.3kg | 目盛 | 2L |
| 目盛りは内側と外側に付き、外側の目盛りは反転しており、内側の目盛りは反転せずに数字が読めます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/12 23:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0612ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508S-1 8L バケツ(目盛り付/ステンレス製) |
| EA508S-2 10L バケツ(目盛り付/ステンレス製) |
| EA508S-3 15L バケツ(目盛り付/ステンレス製) |
| EA508S-4 20L バケツ(目盛り付/ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA508S-1F : [EA508S-1用]バケツふた(ステンレス製) |
