品番 : EA508S-115
品名 : 15L バケツ(ステンレス製)
仕様
| 容量 | 15L | サイズ | φ300×305(H)mm |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ふた無 | 材質 | ステンレス(18-8) |
| 取手 | ワイヤーバネ | 重量 | 1.16kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,490 円(税抜)/ 10,439 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/16 06:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0612ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508S-113 13L バケツ(ステンレス製) |
| EA508S-115 15L バケツ(ステンレス製) |
| EA508S-118 18L バケツ(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA508S-120F : [EA508S-113,-115,-118用]バケツふた |
| 仕様別商品 | EA508S-215 : 15L バケツ・ふた付(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
