品番 : EA508S-141
品名 : 325x265x 65mm 穴付トレー(ステンレス製)
仕様
| 容量 | 3.7L | 外寸(mm) | 325×265×65(H) |
|---|---|---|---|
| 板厚 | 0.8mm | 穴径 | φ6mm |
| 材質 | 18-8ステンレス(SUS304) | 穴間隔 | 20mm |
| 重量 | 約800g | ||
| 修理パーツの洗浄に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,750 円(税抜)/ 5,225 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 01:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0614ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508S-141 325x265x 65mm 穴付トレー(ステンレス製) |
| EA508S-142 325x265x100mm 穴付トレー(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
