詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508S-172

品名 : 324x132x 65mm パーツトレー(ステンレス製)

仕様

容量 1.8L 外寸(mm) 324×132×65(H)
厚み 0.8mm 材質 ステンレス(18-8)
追加説明
カタログ価格

3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 18:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0613ページ
バリエーション一覧
EA508S-172 324x132x 65mm パーツトレー(ステンレス製)
EA508S-173 530x162x 65mm パーツトレー(ステンレス製)
EA508S-181 324x132x100mm パーツトレー(ステンレス製)
EA508S-182 530x162x100mm パーツトレー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top