品番 : EA508S-22F
品名 : [EA508S-22用]バケツふた(ステンレス製)
仕様
| 仕様 | ふたのみ | 適合品番 | EA508S-22 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 385×φ338×18(H) | 材質 | ステンレス |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,270 円(税抜)/ 5,797 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/06/16 00:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0612ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA508S-27 : 15L 口付バケツ・ふた付き(ステンレス製) |
| 本体 | EA508S-22 : 15L バケツ(口付/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
