詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508S-27

品名 : 15L 口付バケツ・ふた付き(ステンレス製)

仕様

容量 15L サイズ(mm) 本体:φ315×260(H)
蓋:385(W)×φ338×18(H)
仕様 ふた付 セット内容 バケツ本体、蓋
材質 ステンレス(18-8) 取手 丸棒
注ぎ口付
追加説明
カタログ価格

24,500 円(税抜)/ 26,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/08 01:47現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0612ページ
バリエーション一覧
EA508S-26 10L 口付バケツ・ふた付(ステンレス製)
EA508S-27 15L 口付バケツ・ふた付き(ステンレス製)
EA508S-28 20L 口付バケツ・ふた付き(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top