品番 : EA508S-26
品名 : 10L 口付バケツ・ふた付(ステンレス製)
仕様
| 容量 | 10L | サイズ(mm) | 本体:φ280×230(H) 蓋:330(W)×φ299×18(H) |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ふた付 | セット内容 | バケツ本体、バケツ蓋 |
| 材質 | ステンレス(18-8) | 取手 | 丸棒 |
| 注ぎ口付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,200 円(税抜)/ 23,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/06/16 00:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0612ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508S-26 10L 口付バケツ・ふた付(ステンレス製) |
| EA508S-27 15L 口付バケツ・ふた付き(ステンレス製) |
| EA508S-28 20L 口付バケツ・ふた付き(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA508S-21F : [EA508S-21用]バケツふた(ステンレス製) |
