品番 : EA508S-302
品名 : 480x340x 80mm パーツトレー(水切付)
仕様
| 容量 | 10L | 外寸(mm) | 480×340×80(H) |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(18-8)(銅含有) | 水切り高さ | 約10mm |
| ロール縁 | 約7mm | 重量 | 約1460g |
| 水切り付 | |||
| 料理道具に使われるものです。 | |||
| ステンレスに3%の銅を含ませて製造しているので素材自体に抗菌性を持っています。 銅のイオン効果による作用を利用していて安全。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/08 05:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0613ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508S-301 350x265 x63mm パーツトレー(水切付) |
| EA508S-302 480x340x 80mm パーツトレー(水切付) |
ウェブカタログ画像
拡大
