品番 : EA508SA-13
品名 : φ140x75mm 丸缶(ステンレス製)
仕様
| 容量 | 1.13L | 内寸サイズ(mm) | φ140×75(H) |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(18-8) | 重量 | 約280g |
| 厚み | 約0.7mm | ||
| ふた付 | |||
| 蓋は一回り(約1cm)大きいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 06:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0615ページ 1537ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508SA-11 φ100x55mm 丸缶(ステンレス製) |
| EA508SA-12 φ120x65mm 丸缶(ステンレス製) |
| EA508SA-13 φ140x75mm 丸缶(ステンレス製) |
