品番 : EA508SB-390
品名 : 390x150mm 洗桶(ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm) | φ390×150(H) | 底部サイズ | φ330mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.6mm | 容量 | 15L |
| 材質 | ステンレス(18-8) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,100 円(税抜)/ 6,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/12 11:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0611ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508SB-300 300x120mm 洗桶(ステンレス製) |
| EA508SB-390 390x150mm 洗桶(ステンレス製) |
| EA508SB-500 500x165mm 洗桶(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
