詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SC-12

品名 : 165x165x75mm ふた付BOX(ステンレス製)

仕様

容量 1.5L 外寸(mm) 165×165×75(H)
内寸(mm) 156×156 材質 18-8ステンレス(SUS304)
ふた付
蓋はツマミ用の窪みあり。
追加説明
カタログ価格

10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 10:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0614ページ
バリエーション一覧
EA508SC-11 165x116x75mm ふた付BOX(ステンレス製)
EA508SC-12 165x165x75mm ふた付BOX(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top