詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SC-42

品名 : 90x 90x 70mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)

仕様

容量 0.6L 内寸(mm) 90×90×70(H)
板厚 本体:0.7mm
蓋:0.6mm
材質 18-8ステンレス(SUS304)
ふた付
本体はNSF認定商品です。(NSFの認証がある製品は安全で優れているので、安心して購入できます。)
料理道具に使われるものです。
追加説明
カタログ価格

2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/16 06:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0614ページ
バリエーション一覧
EA508SC-41 80x 80x 60mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)
EA508SC-42 90x 90x 70mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)
EA508SC-43 105x105x 80mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)
EA508SC-44 120x120x 90mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)
EA508SC-45 140x140x 95mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)
EA508SC-48 180x180x120mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)
EA508SC-49 200x200x125mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)
ウェブカタログ画像
※品番により、サイズが異なります。
  • ※品番により、サイズが異なります。
  • ※品番により、サイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top