品番 : EA508SC-74B
品名 : φ 56x 12mm 容器(スチール製/12個)
仕様
| 容量 | 50ml | 外寸 | φ56×12mm |
|---|---|---|---|
| 内寸 | φ53×11mm | ふた外寸 | φ59×6mm |
| 重量 | 16g | 材質 | スチール |
| 入数 | 12個 | ||
| ふたは、はめ込み式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/28 09:16現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1538ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数12個
