品番 : EA508SC-91
品名 : φ 76x 75mm 容器(スチール製)
仕様
| サイズ | 外寸:φ76×75mm 内寸:φ73×70mm フタ:φ75×17mm |
重量 | 61g |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | ||
| フタは、はめ込み式 | |||
| 逆さにしても中身がこぼれにくくなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
965 円(税抜)/ 1,062 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/09 01:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1538ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508SC-91 φ 76x 75mm 容器(スチール製) |
| EA508SC-92 φ 76x100mm 容器(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
