品番 : EA508SC-97A
品名 : φ 85x113mm 容器(スチール製)
仕様
容量(ml) | 560 | 胴径(mm) | 85 |
---|---|---|---|
高さ(mm) | 113 | 材質 | スチール |
重量(g) | 約85 | ||
フタは、はめ込み式 | |||
フタかぶせ部分にミゾ加工はしていません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
655 円(税抜)/ 721 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/28 18:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA508SC-96 φ 85x 55mm 容器(スチール製) |
EA508SC-97 φ 85x110mm 容器(スチール製) |
EA508SC-97A φ 85x113mm 容器(スチール製) |
EA508SC-99 φ110x135mm 容器(スチール製) |
拡大