詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SE-12

品名 : 530x325x150mm 取手付トレー(ステンレス製)

仕様

仕様 穴無しタイプ 容量 19.6L
外寸(mm) 530×325×150 板厚 0.8mm
重量 2780g 材質 18-8ステンレス(SUS304)
※注意※ 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス製なので耐久性が高く、お手入れしやすいです。
ハンドルを内側・外側に倒す事でスタッキング・ネスティングが可能。下段に穴無しタイプ(-11、12)・上段に穴あきタイプ(-16、17)を重ねる事で洗浄後部品の水切り等にも使えます。
追加説明
カタログ価格

20,200 円(税抜)/ 22,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0614ページ
バリエーション一覧
EA508SE-11 530x325x100mm 取手付トレー(ステンレス製)
EA508SE-12 530x325x150mm 取手付トレー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • スタッキング・ネスティングが可能
  • ※画像はEA508SE-11です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top