品番 : EA508SE-17
品名 : 530x325x150mm 取手付トレー(穴明/ステンレス製)
仕様
| 仕様 | 穴あきタイプ | 容量 | 19.6L |
|---|---|---|---|
| 外寸(mm) | 530×325×150 | 板厚 | 0.8mm |
| 重量 | 2590g | 材質 | 18-8ステンレス(SUS304) |
| ※注意※ | 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 | ||
| ステンレス製なので耐久性が高く、お手入れしやすいです。 | |||
| ハンドルを内側・外側に倒す事でスタッキング・ネスティングが可能。下段に穴無しタイプ(-11、12)・上段に穴あきタイプ(-16、17)を重ねる事で洗浄後部品の水切り等にも使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,900 円(税抜)/ 28,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 17:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0614ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508SE-16 530x325x100mm 取手付トレー(穴明/ステンレス製) |
| EA508SE-17 530x325x150mm 取手付トレー(穴明/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
