詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SE-21

品名 : 515x340x290mm コンテナ(ステンレス製/底面高通気)

軽量・底面高通気タイプ

仕様

容量 43.6L 外寸(mm) 515×340×290(H)
仕様 底面高通気 材質 18-8ステンレス(SUS304)
重量 2.6kg
保管・運搬・洗浄などに最適です。
持ち手部分をカールさせた形状で食い込みを軽減します。
軽量で楽に持ち運び作業ができます。
耐食性に優れています。
通気孔で湿気対策も万全
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

36,300 円(税抜)/ 39,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/07 20:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0614ページ
バリエーション一覧
EA508SE-21 515x340x290mm コンテナ(ステンレス製/底面高通気)
EA508SE-22 515x340x290mm コンテナ(ステンレス製/側面高通気)
ウェブカタログ画像
  • ※EA508SE-22との組み合わせです。
  • ※EA508SE-22との組み合わせです。
  • ※EA508SE-22との組み合わせです。

商品動画

YouTubeで商品を紹介しております。 YouTubeで商品を紹介しております。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top