品番 : EA508SE-40F
品名 : [EA508SE-31-37用] ふた(ステンレス製)
仕様
| 外寸 | 630×400×20(H)mm | 板厚 | 0.7mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 18-8 ステンレス(SUS304) | 重量 | 約1600g |
| 適合トレー | EA508SE-31~37用 | ||
| ズレ防止のリブ付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,170 円(税抜)/ 6,787 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0613ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
