品番 : EA508SE-37
品名 : 610x388x300mm 取手付トレー(ステンレス製)
仕様
| 容量 | 約60L | 外寸 | 610×388×300(H)mm |
|---|---|---|---|
| 板厚 | 0.8mm | 重量 | 約4500g |
| 材質 | 18-8 ステンレス(SUS304) | ||
| 運搬や保管に最適です。 | |||
| 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。 | |||
| ハンドルを内側に倒すことで、中に物を入れたまま積み重ねることができます。 | |||
| 保管時はハンドルを外側に倒し、積み重ねができます。 | |||
| EA508SE-31~37であれば、異なる深さでも積み重ねができます。 | |||
| EA508SE-40Fを使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。 | |||
| ハンドル金具は水抜き穴(Φ0.8mm)付で水が溜まりにくく、乾きやすい構造になっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,200 円(税抜)/ 55,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0613ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA508SE-40F : [EA508SE-31-37用] ふた(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
