品番 : EA508SF-31
品名 : φ300x305mm/15L 取手付タンク(カゴ付/ステンレス製)
仕様
| 容量 | 15L | 内寸(mm) | 上部:φ285×290 (底:φ255) |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(18-8) | 重量 | 2.14kg |
| メッシュ | 荒目(5メッシュ) | ||
| 丸型洗いかご式 | |||
| 取手付 | |||
| 耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 20:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0615ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508SF-31 φ300x305mm/15L 取手付タンク(カゴ付/ステンレス製) |
| EA508SF-32 φ300x345mm/18L 取手付タンク(カゴ付/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
