品番 : EA508SG-61
品名 : φ123x172mm/ 2.0L ポット(ステンレス製)
仕様
| 容量 | 2L | 内寸(mm) | φ123×172(H) |
|---|---|---|---|
| 板厚 | 0.6mm | 材質 | 18-8ステンレス(SUS304) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,940 円(税抜)/ 5,434 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0614ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508SG-61 φ123x172mm/ 2.0L ポット(ステンレス製) |
| EA508SG-62 φ166x194mm/ 4.0L ポット(ステンレス製) |
