品番 : EA508SH-33
品名 : 257x177x18mm パーツトレー(ステンレス製)
仕様
容量 | 0.6L | 外寸(mm) | 257×177×18(H) |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(18-0 SUS430) | 重量 | 241g |
肉厚 | 約0.7mm | 縁幅 | 約6mm |
板厚 | 0.6mm | ||
酸・アルカリの強いものは入れないでください。穴が空きます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2025/06/17 17:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0622ページ |