品番 : EA508SK-21F
品名 : [EA508SK-21用] ふた(アルミ製)
仕様
| 外寸 | 156×111×10(H)mm | 材質 | アルミニウム |
|---|---|---|---|
| 重量 | 30g | 適合トレー | EA508SK-21用 |
| 軽くて使いやすいアルミ製です。 | |||
| 臭いが付きにくく、サッと洗えてお手入れが簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 14:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0612ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA508SK-21 : 148x102x 61mm パーツトレー(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA508SK-23Fです。
