品番 : EA508SK-30
品名 : 562x307x110mm パーツトレー(アルミ製)
仕様
| 容量 | 15L | 外寸 | 562×307×110(H)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミニウム | 重量 | 1100g |
| 板厚 | 1.2mm | 適合ふた | EA508SK-30F |
| 軽くて使いやすいアルミ製です。 | |||
| 臭いが付きにくく、サッと洗えてお手入れが簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0612ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA508SK-30F : [EA508SK-30用] ふた(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA508SK-23です。
