詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SL-3

品名 : 298x232x 58mm 深型パーツトレー(FRP製)

仕様

容量 約2.1L 外寸(mm) 298×232×58(H)
材質 FRP(グラスファイバー強化不飽和ポリエステル樹脂) 重量 420g
耐熱温度 80度 耐冷温度 -10度
軽くて丈夫なFRP製です。
追加説明
カタログ価格

2,600 (税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/17 20:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0612ページ
バリエーション一覧
EA508SL-1 248x202x 45mm 深型パーツトレー(FRP製)
EA508SL-2 268x208x 51mm 深型パーツトレー(FRP製)
EA508SL-3 298x232x 58mm 深型パーツトレー(FRP製)
EA508SL-4 324x256x 61mm 深型パーツトレー(FRP製)
EA508SL-5 356x268x 66mm 深型パーツトレー(FRP製)
EA508SL-6 409x295x 70mm 深型パーツトレー(FRP製)
EA508SL-7 481x335x 87mm 深型パーツトレー(FRP製)
EA508SL-8 580x367x101mm 深型パーツトレー(FRP製)
EA508SL-9 583x423x117mm 深型パーツトレー(FRP製)
EA508SL-10 639x423x157mm 深型パーツトレー(FRP製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA508SL-4です。
  • ※画像はEA508SL-4です。
  • ※画像は集合画像です。セット商品ではございません。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top