品番 : EA508SM-7
品名 : 240x140x42mm マグネットトレー(プラスチック製)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 95058 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | サイズ | 240×140×42(H)mm |
| 重量 | 588g | ||
| ステンレス製に比べて軽量です。 | |||
| 底面にマグネットがコーティングされていますのでパーツ、ボルト、ナットなどの紛失防止になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 82 (2026/10/08 08:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0302ページ 1603ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508SM-6 φ150mm マグネットトレー(プラスチック製) |
| EA508SM-7 240x140x42mm マグネットトレー(プラスチック製) |
