品番 : EA508SM-82
品名 : 76x 80x145mm スプレー缶ホルダー(マグネット付)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | YKHD-04 |
|---|---|---|---|
| 適応サイズ | φ62~74mm | 耐荷重 | 3kg |
| 材質 | ポリカーボネート | ||
| キャビネットなどの側面に貼り付け、スプレー缶などを保管するホルダー | |||
| 大型円形マグネットで耐荷重3kgを確保 | |||
| 背面マグネットには、取付け対象を傷めにくいラバーを装着 | |||
| オイルドレーナーの側面や廃油受皿に貼り付け、「フィルタオイルキャッチャー」(別売:EA604AV-1)の利用にも便利です。 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,820 円(税抜)/ 4,202 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/17 21:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1601ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA604AV-1 : 250ml フィルターオイルキャッチャー |
ウェブカタログ画像
拡大
