品番 : EA604AV-1
品名 : 250ml フィルターオイルキャッチャー
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AVP-6376 |
|---|---|---|---|
| ボトル容量 | 250ml | 全長 | 178㎜ |
| 全幅 | カップ部:90mm ボトル部:62㎜ |
耐熱温度 | カップ部:140℃ ボトル部:120℃ |
| 材質 | ポリプロピレン | 重量 | 64g |
| オイルをしっかりキャッチ! 手を汚さずに、すぐに次の作業に移れます。 | |||
| 下向きに取り付けられたオイルフィルタを緩めた後の、取り外し作業に | |||
| 通常では素手やゴム手袋を着用し行う作業を本製品にて行うことで、手の汚れを防ぎます。 | |||
| ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。 | |||
| 多段カップ形状で、下向きオイルフィルタ主要4サイズ(外径63㎜、64㎜、67㎜、76㎜)に対応 | |||
| KTCのカップ型オイルフィルタレンチを踏襲した内周形状で、オイルフィルタをしっかりと捉えます。 | |||
| 250mlの専用ボトルを採用。多量の残留オイルが漏れ出してもしっかりキャッチ。 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,640 円(税抜)/ 5,104 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 09:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0310ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA604AV-2 : 250ml オイルキャッチボトル |
| 関連商品 | EA508SM-82 : 76x 80x145mm スプレー缶ホルダー(マグネット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
