品番 : EA604AV-2
品名 : 250ml オイルキャッチボトル
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AVP-6376-01 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 250ml | 耐熱温度 | 120℃ |
| 材質 | ポリプロピレン | 重量 | 29g |
| フィルタオイルキャッチャー(EA604AV-1)用 交換用ボトル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 20:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0310ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA604AV-1 : 250ml フィルターオイルキャッチャー |
ウェブカタログ画像
拡大
